Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM
ZEBRA SMART STEP

Art.-Nr. 0624930700
EAN 4062856122776

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

Art.-Nr. 0624930700

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.

Der original SMART STEP: erster Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Exakte, kreisrunde Bohrungen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs


Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer



Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen



Erster Spiralbohrer, der präzise handgeführte Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren ermöglicht, im Einsatz auf der Ständerbohrmaschine sind sogar präzise Bohrungen bis Ø 26,5 mm ohne Vorbohren möglich


Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis

Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Perfekt für Nietbohrungen, Ausbohren von Stehbolzen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien (z.B. Alu-/Fensterprofilen).

  • Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten im Vollmaterial (z.B. in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, Aluminium und Kunststoffen).

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine
Akkuschrauber
Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Gusseisen
Nichteisenmetall
Holz
Hartholz

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

7 mm

Länge (l1)

109 mm

Spannutlänge (l2)

69 mm

Bohrspitzenlänge (l3)

6,4 mm

Schaftdurchmesser

7 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSS

Typ

SMART STEP

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Magnesiumlegierungen
Kupfer niedriglegiert
Messing kurzspanend
Messing langspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 1,0ab Ø 2,0ab Ø 2,5
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²25377.9589.5490,0163.9794.7750,0503.1833.8200,063
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25377.9589.5490,0163.9794.7750,0503.1833.8200,063
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25377.9589.5490,0163.9794.7750,0503.1833.8200,063
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22317.0037.9580,0143.5013.9790,0402.8013.1830,050
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22317.0037.9580,0143.5013.9790,0402.8013.1830,050
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²10203.1835.0930,0121.5922.5460,0321.2732.0370,040
Nitrierstähle≤ 1.000 N/mm²10203.1835.0930,0121.5922.5460,0321.2732.0370,040
Werkzeugstähle≤ 1.000 N/mm²10203.1835.0930,0121.5922.5460,0321.2732.0370,040
Schnellarbeitsstähle≤ 1.000 N/mm²10203.1835.0930,0121.5922.5460,0321.2732.0370,040
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB22318.91310.1860,0184.4565.0930,0633.5654.0740,080
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB22317.0037.9580,0183.5013.9790,0632.8013.1830,080
NE-Metall
Aluminium≤ 600 N/mm²406012.73219.0990,0186.3669.5490,0635.0937.6390,080
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20376.3669.5490,0163.1834.7750,0502.5463.8200,063
Kunststoffe, thermoplastisch 20374.7779.5490,0163.1834.7750,0502.5463.8200,063
Holz
Weichholz 25377.9589.5490,0163.9794.7750,0503.1833.8200,063
Hartholz
Hartholz 22317.0037.9580,0143.5013.9790,0402.8013.1830,050
Schnittwerte
Für Ø 3,15 - 5,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 3,15ab Ø 4,0ab Ø 5,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²25372.5263.0320,0801.9892.3870,1001.8312.1970,115
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25372.5263.0320,0801.9892.3870,1001.8312.1970,115
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25372.5263.0320,0801.9892.3870,1001.8312.1970,115
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22312.2232.5260,0631.7511.9890,0801.6111.8310,092
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22312.2232.5260,0631.7511.9890,0801.6111.8310,092
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²10201.0111.6170,0507961.2730,0637331.1720,072
Nitrierstähle≤ 1.000 N/mm²10201.0111.6170,0507961.2730,0637331.1720,072
Werkzeugstähle≤ 1.000 N/mm²10201.0111.6170,0507961.2730,0637331.1720,072
Schnellarbeitsstähle≤ 1.000 N/mm²10201.0111.6170,0507961.2730,0637331.1720,072
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB22312.8293.2340,1002.2282.5460,1252.0502.3430,144
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB22312.2232.5260,1001.7511.9890,1251.6111.8310,144
NE-Metall
Aluminium≤ 600 N/mm²40604.0426.0630,1003.1834.7750,1252.5463.8200,125
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20372.0213.0320,0801.5922.3870,1001.4642.1970,115
Kunststoffe, thermoplastisch 20372.0213.0320,0801.5922.3870,1001.4642.1970,115
Holz
Weichholz 25372.5263.0320,0801.9892.3870,1001.8312.1970,115
Hartholz
Hartholz 22312.2232.5260,0631.7511.9890,0801.6111.8310,092
Schnittwerte
Für Ø 6,3 - 10,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 6,3ab Ø 8,0ab Ø 10,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²25371.6421.9710,1631.2941.5520,2081.0351.2420,260
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25371.6421.9710,1631.2941.5520,2081.0351.2420,260
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25371.6421.9710,1631.2941.5520,2081.0351.2420,260
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22311.4461.6420,1301.1381.2940,1639101.0350,208
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22311.4461.6420,1301.1381.2940,1639101.0350,208
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²10206571.0500,1045178280,1304136620,163
Nitrierstähle≤ 1.000 N/mm²10206571.0500,1045178280,1304136620,163
Werkzeugstähle≤ 1.000 N/mm²10206571.0500,1045178280,1304136620,163
Schnellarbeitsstähle≤ 1.000 N/mm²10206571.0500,1045178280,1304136620,163
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB22311.8402.1020,2081.4481.6550,2601.1581.3250,325
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB22311.4461.6420,2081.1381.2940,2609101.0350,325
NE-Metall
Aluminium≤ 600 N/mm²40602.0213.0320,1601.5922.3870,2001.2731.9100,250
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20371.3141.9710,1631.0351.5520,2088281.2420,260
Kunststoffe, thermoplastisch 20371.3141.9710,1631.0351.5520,2088281.2420,260
Holz
Weichholz 25371.6421.9710,1631.2941.5520,2081.0351.2420,260
Hartholz
Hartholz 22311.4461.6420,1301.1381.2940,1639101.0350,208
Schnittwerte
Für Ø 12,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 12,5
vcnf
vonbisvonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²25377969550,250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25377969550,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25377969550,250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22317007960,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22317007960,200
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Nitrierstähle≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Werkzeugstähle≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Schnellarbeitsstähle≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB22318911.0190,313
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB22317007960,313
NE-Metall
Aluminium≤ 600 N/mm²40601.0191.5280,250
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20376369550,250
Kunststoffe, thermoplastisch 20376369550,250
Holz
Weichholz 25377969550,250
Hartholz
Hartholz 22317007960,200
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
x 6 St.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen