Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,6MM

Art.-Nr. 062556

EAN 4011231522946

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

Art.-Nr. 062556

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.

Hohe Bruchsicherheit


Spanloses Herstellverfahren



Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz ohne hohe Präzisionsanforderungen


Robuste und langlebige Ausführung



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche



Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Qualität

Würth-Standard

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

5,6 mm

Länge (l1)

93 mm

Spannutlänge (l2)

57 mm

Schaftdurchmesser

5,6 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSS

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

1 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Nein

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 12,5 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,5 ab Ø 16,0 ab Ø 20,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Für Ø 6,3 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0 ab Ø 10,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen