Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSS DIN 345 Typ RN

Spiralbohrer HSS DIN 345 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN345-MK-HSS-D42,0

Art.-Nr. 0625304200

EAN 4052712049125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSS DIN 345 Typ RN

Art.-Nr. 0625304200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der preiswerte Stahl-Morsekegel-Bohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen im Einsatz auf Ständerbohrmaschinen.

Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen

Qualität

Würth-Standard

Norm / Bohrtiefe

DIN 345 / 5xD

Durchmesser (Ø)

42,0 mm

Geeignet für Morsekegelwerkzeug

MK 4

Länge (l1)

354 mm

Spannutlänge (l2)

205 mm

Schaftform

Morsekegel

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSS

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 10,0 - 16,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 10,0 ab Ø 12,0 ab Ø 16,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 700 796 0,160 584 663 0,200 438 497 0,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 700 796 0,160 584 663 0,200 438 497 0,250
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 28 32 891 1019 0,240 743 849 0,260 557 637 0,300
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 25 700 796 0,240 584 663 0,260 438 497 0,300
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 637 955 0,120 531 796 0,150 398 597 0,180
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 50,0 - 60,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 50,0 ab Ø 60,0
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 140 159 0,600 117 133 0,700
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 140 159 0,600 117 133 0,700
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 28 32 178 204 0,650 149 170 0,700
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 25 140 159 0,650 117 133 0,700
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 127 191 0,400 106 159 0,500
Für Ø 32,0 - 40,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 32,0 ab Ø 36,0 ab Ø 40,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 219 249 0,400 195 221 0,440 175 199 0,500
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 219 249 0,400 195 221 0,440 175 199 0,500
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 28 32 279 318 0,500 248 283 0,540 223 255 0,580
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 25 219 249 0,500 195 221 0,540 175 199 0,580
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 199 298 0,300 177 265 0,320 159 239 0,360
Für Ø 20,0 - 28,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 20,0 ab Ø 24,0 ab Ø 28,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 350 398 0,280 292 332 0,320 250 284 0,360
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 350 398 0,280 292 332 0,320 250 284 0,360
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 28 32 446 509 0,340 371 424 0,400 318 364 0,450
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 25 350 398 0,340 292 332 0,400 250 284 0,450
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 318 477 0,200 265 398 0,240 227 341 0,260
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen