Spiralbohrer HSS DIN 345 Typ RN
Spiralbohrer HSS DIN 345 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN345-MK-HSS-D46,0
Art.-Nr. 0625304600
EAN 4052712049170
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen
Optimierter Kreuzanschliff
Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
Vaporisierte Oberfläche
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen |
Qualität | Würth-Standard |
Norm / Bohrtiefe | DIN 345 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 46,0 mm |
Geeignet für Morsekegelwerkzeug | MK 4 |
Länge (l1) | 364 mm |
Spannutlänge (l2) | 215 mm |
Schaftform | Morsekegel |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSS |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für Ø 10,0 - 16,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 10,0 | ab Ø 12,0 | ab Ø 16,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,160 | 584 | 663 | 0,200 | 438 | 497 | 0,250 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,160 | 584 | 663 | 0,200 | 438 | 497 | 0,250 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 891 | 1019 | 0,240 | 743 | 849 | 0,260 | 557 | 637 | 0,300 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,240 | 584 | 663 | 0,260 | 438 | 497 | 0,300 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 637 | 955 | 0,120 | 531 | 796 | 0,150 | 398 | 597 | 0,180 |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Für Ø 50,0 - 60,0 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 50,0 | ab Ø 60,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| von | bis | von | bis | von | bis | ||||
| Stähle | |||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,600 | 117 | 133 | 0,700 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,600 | 117 | 133 | 0,700 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Güsse | |||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 178 | 204 | 0,650 | 149 | 170 | 0,700 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,650 | 117 | 133 | 0,700 |
| Kunststoffe | |||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 127 | 191 | 0,400 | 106 | 159 | 0,500 |
| Für Ø 32,0 - 40,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 32,0 | ab Ø 36,0 | ab Ø 40,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,400 | 195 | 221 | 0,440 | 175 | 199 | 0,500 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,400 | 195 | 221 | 0,440 | 175 | 199 | 0,500 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 279 | 318 | 0,500 | 248 | 283 | 0,540 | 223 | 255 | 0,580 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,500 | 195 | 221 | 0,540 | 175 | 199 | 0,580 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 199 | 298 | 0,300 | 177 | 265 | 0,320 | 159 | 239 | 0,360 |
| Für Ø 20,0 - 28,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 20,0 | ab Ø 24,0 | ab Ø 28,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,280 | 292 | 332 | 0,320 | 250 | 284 | 0,360 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,280 | 292 | 332 | 0,320 | 250 | 284 | 0,360 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 446 | 509 | 0,340 | 371 | 424 | 0,400 | 318 | 364 | 0,450 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,340 | 292 | 332 | 0,400 | 250 | 284 | 0,450 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 318 | 477 | 0,200 | 265 | 398 | 0,240 | 227 | 341 | 0,260 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!