Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT 6kt
BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-13,0MM

Art.-Nr. 0626990130

EAN 4099618844096

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

Art.-Nr. 0626990130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe

Höchster Komfort


  • Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch schnelleres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht

  • Extra kurze Ausführung, ähnlich DIN 1897, für größtmögliche Stabilität und Robustheit

  • Zum Patent angemeldete SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung für Bohren mit geringstem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung


Höchste Standzeit durch nanoProtect-Beschichtung


  • Bis zu 8-fach höher im Vergleich zu unserem unbeschichteten SMART STEP EU+ HSCo-Bohrer

  • Bis zu 35-fach höhere Standzeit als konventionelle schlagfähige HSS-Bohrer mit Beschichtung


Höchste Geschwindigkeit


  • Bis zu 2 x schneller als vergleichbare schlagschraubertaugliche Spiralbohrer mit konventioneller Spitzengeometrie


Höchste Präzision


  • Exakte kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern

  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sowie ein einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs


Höchste Flexibilität in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar

  • Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar


1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E


  • Aus dem Vollen geschliffen für eine bestmögliche Rundlaufgenauigkeit und Maßhaltigkeit

  • Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter

  • Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber

  • Kein Verhaken am Bohrungsaustritt


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich den Adapter 0997148462 verwenden. Von der Nutzung anderer Adapter wird dringend abgeraten, da die Gefahr besteht, dass der Spiralbohrer bricht.

  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht

  • Durch den Einsatz von ausreichend Kühl- und Schmierstoff kann die Standzeit wesentlich erhöht werden. Insbesondere bei Verwendung in Edelstahl und mit dem Tangentialschlagschrauber wird dies dringend empfohlen.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz.

  • Perfekt für Bohrungen in Rundrohren (z. B. im Geländerbau), zum Ausbohren von Stehbolzen, Nietbohrungen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten in Vollmaterial

Passend für Maschinentyp

Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Schlagschrauber

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Titan, Sonderlegierung, Aluminium, Nichteisenmetall

Qualität

ZEBRA-Premium

Durchmesser (Ø)

13,0 mm

Länge (l1)

102 mm

Spannutlänge (l2)

51 mm

Bohrspitzenlänge (l3)

15,4 mm

Nutzlänge (l4)

24,06 mm

Schaftdurchmesser

1/4 in

Schaftform

Sechskant Bit-Aufnahme Form E, DIN3126

Oberfläche

nanoProtect

Schneidstoff

HSCo

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1400 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN

Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten