Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT 6kt
BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-7,5MM
Art.-Nr. 0626990075
EAN 4099618844263
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höchster Komfort
- Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch schnelleres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht
- Extra kurze Ausführung, ähnlich DIN 1897, für größtmögliche Stabilität und Robustheit
- Zum Patent angemeldete SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung für Bohren mit geringstem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung
Höchste Standzeit durch nanoProtect-Beschichtung
- Bis zu 8-fach höher im Vergleich zu unserem unbeschichteten SMART STEP EU+ HSCo-Bohrer
- Bis zu 35-fach höhere Standzeit als konventionelle schlagfähige HSS-Bohrer mit Beschichtung
Höchste Geschwindigkeit
- Bis zu 2 x schneller als vergleichbare schlagschraubertaugliche Spiralbohrer mit konventioneller Spitzengeometrie
Höchste Präzision
- Exakte kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern
- Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sowie ein einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
Höchste Flexibilität in der Anwendung
- Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar
- Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar
1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E
- Aus dem Vollen geschliffen für eine bestmögliche Rundlaufgenauigkeit und Maßhaltigkeit
- Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter
- Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber
- Kein Verhaken am Bohrungsaustritt
Exklusiv bei WÜRTH erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich den Adapter 0997148462 verwenden. Von der Nutzung anderer Adapter wird dringend abgeraten, da die Gefahr besteht, dass der Spiralbohrer bricht.
- Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!
- Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.
- Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht
- Durch den Einsatz von ausreichend Kühl- und Schmierstoff kann die Standzeit wesentlich erhöht werden. Insbesondere bei Verwendung in Edelstahl und mit dem Tangentialschlagschrauber wird dies dringend empfohlen.
Datenblätter(X)
- Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber
- Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen
- Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz.
- Perfekt für Bohrungen in Rundrohren (z. B. im Geländerbau), zum Ausbohren von Stehbolzen, Nietbohrungen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien
- Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten in Vollmaterial
![]() | |
Passend für Maschinentyp | Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Schlagschrauber |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Titan, Sonderlegierung, Aluminium, Nichteisenmetall |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Durchmesser (Ø) | 7,5 mm |
Länge (l1) | 74 mm |
Spannutlänge (l2) | 34 mm |
Bohrspitzenlänge (l3) | 8,4 mm |
Nutzlänge (l4) | 17,13 mm |
Schaftdurchmesser | 1/4 in |
Schaftform | Sechskant Bit-Aufnahme Form E, DIN3126 |
Oberfläche | nanoProtect |
Schneidstoff | HSCo |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1400 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!