Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN 25-teilig

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN 25-tlg Syska
BO-MET-SORT-DIN338-HSCO-(D1-13)-25TLG

Art.-Nr. 0626001025

EAN 4065233128767

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN 25-teilig

Art.-Nr. 0626001025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Technische Merkmale


  • Spitzenwinkel 130°

  • Form C Kreuzanschliff

  • Für Bohrtiefen bis ca. 5x Durchmesser

  • 5% Kobalt


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis

Der Bohrerschaft ist ab dem Ø 13,0mm auf Ø 12,7mm abgedreht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

25 STK

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Schaftform

Rund

Schneidstoff

HSCo

Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN 25-teilig inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D1,0MM

Beschreibung:
1,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D10,0MM

Beschreibung:
10,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D10,5MM

Beschreibung:
10,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D11,0MM

Beschreibung:
11,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D11,5MM

Beschreibung:
11,5 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D12,0MM

Beschreibung:
12,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D12,5MM

Beschreibung:
12,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D13,0MM

Beschreibung:
13,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D1,5MM

Beschreibung:
1,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D2,0MM

Beschreibung:
2,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D2,5MM

Beschreibung:
2,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D3,0MM

Beschreibung:
3,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D3,5MM

Beschreibung:
3,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D4,0MM

Beschreibung:
4,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D4,5MM

Beschreibung:
4,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D5,0MM

Beschreibung:
5,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D5,5MM

Beschreibung:
5,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D6,0MM

Beschreibung:
6,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D6,5MM

Beschreibung:
6,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D7,0MM

Beschreibung:
7,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D7,5MM

Beschreibung:
7,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D8,0MM

Beschreibung:
8,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D8,5MM

Beschreibung:
8,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D9,0MM

Beschreibung:
9,00 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D9,5MM

Beschreibung:
9,50 mm
Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen