Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 29-teilig
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP 29-tlg Syska
BO-MET-SORT-HSS-DIN338-SMARTSTEP-29TLG
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der original SMART STEP: erster Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)
Exakte, kreisrunde Bohrungen
Sehr komfortables Bohren
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Schräges Bohren möglich
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer
Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen
3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze beachten!
Datenblätter(X)
- Perfekt für Nietbohrungen, Ausbohren von Stehbolzen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien (z.B. Alu-/Fensterprofilen).
- Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.
- Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten im Vollmaterial (z.B. in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, Aluminium und Kunststoffen).
Lieferumfang | Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm inkl. Kernlochdurchmesser für metrische Gewinde |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 29 STK |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
Oberfläche | Mehrfachveredelt |
Schneidstoff | HSS |
Typ | SMART STEP |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,010 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Holz | ||||||||||||
Weichholz | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Hartholz | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,020 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Holz | ||||||||||||
Weichholz | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Hartholz | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Für Ø 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1114 | 1433 | 0,035 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
Holz | ||||||||||||
Weichholz | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,030 | 836 | 1194 | 0,033 | 668 | 955 | 0,038 | |
Hartholz | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,030 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,036 |
Für Ø 12,5 - 20,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ab Ø 16,0 | ab Ø 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,038 | 696 | 895 | 0,040 | 557 | 716 | 0,042 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,038 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,038 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 | |
Holz | ||||||||||||
Weichholz | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,041 | 418 | 597 | 0,044 | 334 | 477 | 0,046 | |
Hartholz | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,041 | 286 | 430 | 0,043 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D11,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D11,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D13,0MM
ZEBRA SMART STEPWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!