Spiralbohrer VHM, Innenkühlung DIN 6537K
Spiralbohrer SD DIN6537K 3xD Typ N IK TiAlN-S Inox
BO-SPRL-DIN6537K-IX-IK-VHM-TNS-HB-D2,0MM
















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6827 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan |
Normen | DIN 6537 |
Ausführung | Kurz |
Oberfläche | TiAlN-S |
Bohrtiefe max. (D) | 3xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Anzahl Führungsfasen | 2 STK |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Durchmesser (d1) | 2,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Länge (l1) | 55 mm |
Spannutlänge (l2) | 20 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 4 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen |