Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, Innenkühlung DIN 6537K

Spiralbohrer SD DIN6537K 3xD Typ N IK TiAlN-S Inox
BO-SPRL-DIN6537K-IX-IK-VHM-TNS-HE-D2,5MM

Art.-Nr. 5443002314
EAN 4055375912058

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, Innenkühlung DIN 6537K

Art.-Nr. 5443002314

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Innenkühlkanälen speziell für die Bearbeitung von rostfreien Stählen. Hohe Stabilität durch gerade Hauptschneide. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte. Hohe Warmfestigkeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6827

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan

Normen

DIN 6537

Ausführung

Kurz

Oberfläche

TiAlN-S

Bohrtiefe max. (D)

3xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

2 STK

Spitzenwinkel

135 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

2,5 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HE

Länge (l1)

55 mm

Spannutlänge (l2)

20 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

4 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen