Spiralbohrer VHM, Innenkühlung für universelle Anwendungen und große Bohrtiefen bis 16xd
Spiralbohrer SD WN-XL 16xD Typ N IK TiAlN-S Uni
BO-SPRL-WN16XD-UV-IK-VHM-TNS-HA-D3,0MM
Art.-Nr. 5443002041
EAN 4055375910719
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6777 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium |
Normen | WN |
Ausführung | Extra lang |
Oberfläche | TiAlN-S |
Bohrtiefe max. (D) | 16xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Anzahl Führungsfasen | 4 STK |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Durchmesser (d1) | 3,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Länge (l1) | 100 mm |
Spannutlänge (l2) | 60 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium |
| Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, 16xd1 mit Innenkühlung | |||||
| Für Ø 3 - Ø 8,9 | |||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |
| Ø 3 - Ø 5,9 | Ø 6 - Ø 8,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 110 | 0,140 | 0,200 |
| 500-850 N/mm² | E | 100 | 0,100 | 0,150 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 110 | 0,140 | 0,200 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,100 | 0,150 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 95 | 0,140 | 0,200 |
| 700-850 N/mm² | E | 95 | 0,140 | 0,200 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 95 | 0,100 | 0,150 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 95 | 0,100 | 0,150 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 75 | 0,100 | 0,150 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,140 | 0,200 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,140 | 0,200 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,100 | 0,150 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 95 | 0,100 | 0,150 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,100 | 0,150 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,100 | 0,150 |
| 850-1100 N/mm² | E | 75 | 0,100 | 0,150 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,080 | 0,120 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,080 | 0,120 |
| < 850 N/mm² | E | 55 | 0,080 | 0,120 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,080 | 0,120 |
| Gusseisen | < 180 HB | D/E | 105 | 0,230 | 0,335 |
| > 180 HB | D/E | 100 | 0,230 | 0,335 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 105 | 0,200 | 0,250 |
| > 260 HB | E | 100 | 0,200 | 0,250 | |
| Legende |
| D = Druckluft |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, 16xd1 mit Innenkühlung | |||||
| Für Ø 9 - Ø 16 | |||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |
| Ø 9 - Ø 11,9 | Ø 12 - Ø 16 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 110 | 0,275 | 0,350 |
| 500-850 N/mm² | E | 100 | 0,200 | 0,260 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 110 | 0,275 | 0,350 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,200 | 0,260 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 95 | 0,275 | 0,350 |
| 700-850 N/mm² | E | 95 | 0,275 | 0,350 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 95 | 0,200 | 0,260 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 95 | 0,200 | 0,260 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 75 | 0,200 | 0,260 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,275 | 0,350 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,275 | 0,350 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,200 | 0,260 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 95 | 0,200 | 0,260 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,200 | 0,260 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,200 | 0,260 |
| 850-1100 N/mm² | E | 75 | 0,200 | 0,260 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,150 | 0,200 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,150 | 0,200 |
| < 850 N/mm² | E | 55 | 0,150 | 0,200 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,150 | 0,200 |
| Gusseisen | < 180 HB | D/E | 105 | 0,425 | 0,520 |
| > 180 HB | D/E | 100 | 0,425 | 0,520 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 105 | 0,350 | 0,400 |
| > 260 HB | E | 100 | 0,350 | 0,400 | |