Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, Innenkühlung für universelle Anwendungen und große Bohrtiefen bis 16xd

Spiralbohrer SD WN-XL 16xD Typ N IK TiAlN-S Uni
BO-SPRL-WN16XD-UV-IK-VHM-TNS-HA-D9,0MM

Art.-Nr. 5443002047
EAN 4055375910894

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, Innenkühlung für universelle Anwendungen und große Bohrtiefen bis 16xd

Art.-Nr. 5443002047

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

4 Führungsfasen gewährleisten eine sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr großen Bohrtiefen sowie exakte und präzise Bohrungen. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6777

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Normen

WN

Ausführung

Extra lang

Oberfläche

TiAlN-S

Bohrtiefe max. (D)

16xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

4 STK

Spitzenwinkel

135 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

9,0 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Länge (l1)

205 mm

Spannutlänge (l2)

160 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen