Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, Innenkühlung für universelle Anwendungen und große Bohrtiefen bis 16xd

Spiralbohrer SD WN-XL 16xD Typ N IK TiAlN-S Uni
BO-SPRL-WN16XD-UV-IK-VHM-TNS-HE-D9,0MM

Art.-Nr. 5443002075

EAN 4055375910917

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, Innenkühlung für universelle Anwendungen und große Bohrtiefen bis 16xd

Art.-Nr. 5443002075

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

4 Führungsfasen gewährleisten eine sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr großen Bohrtiefen sowie exakte und präzise Bohrungen. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6777

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Normen

WN

Ausführung

Extra lang

Oberfläche

TiAlN-S

Bohrtiefe max. (D)

16xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

4 STK

Spitzenwinkel

135 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

9,0 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HE

Länge (l1)

205 mm

Spannutlänge (l2)

160 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, 16xd1 mit Innenkühlung
Für Ø 3 - Ø 8,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 3 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 8,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 110 0,140 0,200
500-850 N/mm² E 100 0,100 0,150
Automatenstähle < 850 N/mm² E 110 0,140 0,200
850-1000 N/mm² E 100 0,100 0,150
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 95 0,140 0,200
700-850 N/mm² E 95 0,140 0,200
850-1000 N/mm² E 95 0,100 0,150
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 95 0,100 0,150
1000-1200 N/mm² E 75 0,100 0,150
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 105 0,140 0,200
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 100 0,140 0,200
1000-1200 N/mm² E 95 0,100 0,150
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 95 0,100 0,150
1000-1200 N/mm² E 95 0,100 0,150
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 75 0,100 0,150
850-1100 N/mm² E 75 0,100 0,150
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 75 0,080 0,120
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 55 0,080 0,120
< 850 N/mm² E 55 0,080 0,120
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 50 0,080 0,120
Gusseisen < 180 HB D/E 105 0,230 0,335
> 180 HB D/E 100 0,230 0,335
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 105 0,200 0,250
> 260 HB E 100 0,200 0,250
Legende
D = Druckluft
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, 16xd1 mit Innenkühlung
Für Ø 9 - Ø 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 9 - Ø 11,9 Ø 12 - Ø 16
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 110 0,275 0,350
500-850 N/mm² E 100 0,200 0,260
Automatenstähle < 850 N/mm² E 110 0,275 0,350
850-1000 N/mm² E 100 0,200 0,260
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 95 0,275 0,350
700-850 N/mm² E 95 0,275 0,350
850-1000 N/mm² E 95 0,200 0,260
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 95 0,200 0,260
1000-1200 N/mm² E 75 0,200 0,260
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 105 0,275 0,350
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 100 0,275 0,350
1000-1200 N/mm² E 95 0,200 0,260
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 95 0,200 0,260
1000-1200 N/mm² E 95 0,200 0,260
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 75 0,200 0,260
850-1100 N/mm² E 75 0,200 0,260
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 75 0,150 0,200
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 55 0,150 0,200
< 850 N/mm² E 55 0,150 0,200
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 50 0,150 0,200
Gusseisen < 180 HB D/E 105 0,425 0,520
> 180 HB D/E 100 0,425 0,520
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 105 0,350 0,400
> 260 HB E 100 0,350 0,400

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen