Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, WN 20, Typ N, Innenkühlung, TiAlN-UV

Spiralbohrer SD WN-XL 20xD Typ N IK TiAlN-S Uni
BO-SPRL-WN20XD-UV-IK-VHM-TNS-HA-D11,0MM

Art.-Nr. 5443002101

EAN 4055375911440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, WN 20, Typ N, Innenkühlung, TiAlN-UV

Art.-Nr. 5443002101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen für universelle Anwendungen und große Bohrtiefen bis 20xd. 4 Führungsfasen gewährleisten eine sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr großen Bohrtiefen sowie exakte und präzise Bohrungen. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6787

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Normen

WN

Ausführung

Extra lang

Oberfläche

TiAlN-S

Bohrtiefe max. (D)

20xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

4 STK

Spitzenwinkel

135 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

11,0 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Länge (l1)

315 mm

Spannutlänge (l2)

268 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, 20xd1 mit Innenkühlung
Für Ø 2 - Ø 5,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 2 - Ø 2,9 Ø 3 - Ø 5,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 105 0,100 0,140
500-850 N/mm² E 95 0,075 0,100
Automatenstähle < 850 N/mm² E 105 0,010 0,140
850-1000 N/mm² E 95 0,075 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,100 0,140
700-850 N/mm² E 90 0,100 0,140
850-1000 N/mm² E 90 0,075 0,100
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 90 0,075 0,100
1000–1200 N/mm² E 70 0,075 0,100
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 100 0,100 0,140
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 95 0,100 0,140
1000-1200 N/mm² E 90 0,075 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 90 0,075 0,100
1000-1200 N/mm² E 90 0,075 0,100
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,075 0,100
850-1100 N/mm² E 70 0,075 0,100
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 70 0,050 0,080
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 50 0,050 0,080
< 850 N/mm² E 50 0,050 0,080
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 45 0,050 0,080
Gusseisen < 180 HB D/E 100 0,150 0,230
> 180 HB D/E 95 0,150 0,230
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 100 0,125 0,200
> 260 HB E 95 0,125 0,200
Legende
D = Druckluft
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, 20xd1 mit Innenkühlung
Für Ø 6 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 6- Ø 8,9 Ø 9 - Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 105 0,200 0,275
500-850 N/mm² E 95 0,150 0,200
Automatenstähle < 850 N/mm² E 105 0,200 0,275
850-1000 N/mm² E 95 0,150 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,200 0,275
700-850 N/mm² E 90 0,200 0,275
850-1000 N/mm² E 90 0,150 0,200
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 90 0,150 0,200
1000–1200 N/mm² E 70 0,150 0,200
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 100 0,200 0,275
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 95 0,200 0,275
1000-1200 N/mm² E 90 0,150 0,200
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 90 0,150 0,200
1000-1200 N/mm² E 90 0,150 0,200
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,150 0,200
850-1100 N/mm² E 70 0,150 0,200
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 70 0,120 0,150
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 50 0,120 0,150
< 850 N/mm² E 50 0,120 0,150
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 45 0,120 0,150
Gusseisen < 180 HB D/E 100 0,335 0,425
> 180 HB D/E 95 0,335 0,425
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 100 0,250 0,350
> 260 HB E 95 0,250 0,350

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen