Spiralbohrer VHM, WN 20, Typ N, Innenkühlung, TiAlN-UV
Spiralbohrer SD WN-XL 20xD Typ N IK TiAlN-S Uni
BO-SPRL-WN20XD-UV-IK-VHM-TNS-HE-D6,0MM
Art.-Nr. 5443002120
EAN 4055375911310
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]()  | |
Produktcode  | 6787  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium  | 
Normen  | WN  | 
Ausführung  | Extra lang  | 
Oberfläche  | TiAlN-S  | 
Bohrtiefe max. (D)  | 20xD  | 
Schneidstoff  | VHM  | 
Typ  | N  | 
Anzahl Führungsfasen  | 4 STK  | 
Spitzenwinkel  | 135 Grad  | 
Anzahl Schneiden  | 2 STK  | 
Kühlmittelzufuhr  | Intern  | 
Durchmesser (d1)  | 6,0 mm  | 
Schaftform  | Zylindrisch DIN 6535-HE  | 
Länge (l1)  | 185 mm  | 
Spannutlänge (l2)  | 140 mm  | 
Toleranz Schneidendurchmesser  | h7  | 
Schaftdurchmesser (d2)  | 6 mm  | 
Toleranz Schaftdurchmesser  | h6  | 
Werkstoffuntergruppe  | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium  | 
| Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, 20xd1 mit Innenkühlung | |||||
| Für Ø 2 - Ø 5,9 | |||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |
| Ø 2 - Ø 2,9 | Ø 3 - Ø 5,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 105 | 0,100 | 0,140 | 
| 500-850 N/mm² | E | 95 | 0,075 | 0,100 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,140 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 95 | 0,075 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,100 | 0,140 | 
| 700-850 N/mm² | E | 90 | 0,100 | 0,140 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,075 | 0,100 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,075 | 0,100 | 
| 1000–1200 N/mm² | E | 70 | 0,075 | 0,100 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 100 | 0,100 | 0,140 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 95 | 0,100 | 0,140 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 90 | 0,075 | 0,100 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 90 | 0,075 | 0,100 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 90 | 0,075 | 0,100 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,075 | 0,100 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,075 | 0,100 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,050 | 0,080 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,050 | 0,080 | 
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,050 | 0,080 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 45 | 0,050 | 0,080 | 
| Gusseisen | < 180 HB | D/E | 100 | 0,150 | 0,230 | 
| > 180 HB | D/E | 95 | 0,150 | 0,230 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 100 | 0,125 | 0,200 | 
| > 260 HB | E | 95 | 0,125 | 0,200 | |
| Legende | 
| D = Druckluft | 
| E = Emulsion | 
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | 
| f = Vorschub [mm/U] | 
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | 
| Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, 20xd1 mit Innenkühlung | |||||
| Für Ø 6 - Ø 12 | |||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |
| Ø 6- Ø 8,9 | Ø 9 - Ø 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 105 | 0,200 | 0,275 | 
| 500-850 N/mm² | E | 95 | 0,150 | 0,200 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,200 | 0,275 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 95 | 0,150 | 0,200 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,200 | 0,275 | 
| 700-850 N/mm² | E | 90 | 0,200 | 0,275 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,150 | 0,200 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,150 | 0,200 | 
| 1000–1200 N/mm² | E | 70 | 0,150 | 0,200 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 100 | 0,200 | 0,275 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 95 | 0,200 | 0,275 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 90 | 0,150 | 0,200 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 90 | 0,150 | 0,200 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 90 | 0,150 | 0,200 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,150 | 0,200 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,150 | 0,200 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,120 | 0,150 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,120 | 0,150 | 
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,120 | 0,150 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 45 | 0,120 | 0,150 | 
| Gusseisen | < 180 HB | D/E | 100 | 0,335 | 0,425 | 
| > 180 HB | D/E | 95 | 0,335 | 0,425 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 100 | 0,250 | 0,350 | 
| > 260 HB | E | 95 | 0,250 | 0,350 | |