Spiralbohrer VHM, WN 20, Typ N, Innenkühlung, TiAlN-UV
Spiralbohrer SD WN-XL 20xD Typ N IK TiAlN-S Uni
BO-SPRL-WN20XD-UV-IK-VHM-TNS-HE-D9,0MM















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6787 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium |
Normen | WN |
Ausführung | Extra lang |
Oberfläche | TiAlN-S |
Bohrtiefe max. (D) | 20xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Anzahl Führungsfasen | 4 STK |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Durchmesser (d1) | 9,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HE |
Länge (l1) | 290 mm |
Spannutlänge (l2) | 230 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium |