Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, WN 25, Typ N, Innenkühlung, TiAlN-UV

Spiralbohrer SD WN-XL 25xD Typ N IK TiAlN-S Uni
BO-SPRL-WN25XD-UV-IK-VHM-TNS-HB-D8,0MM

Art.-Nr. 5443002142

EAN 4055375911631

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, WN 25, Typ N, Innenkühlung, TiAlN-UV

Art.-Nr. 5443002142

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen für universelle Anwendungen und große Bohrtiefen bis 25xd. 4 Führungsfasen gewährleisten eine sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr großen Bohrtiefen sowie exakte und präzise Bohrungen. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6797

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Normen

WN

Ausführung

Extra lang

Oberfläche

TiAlN-S

Bohrtiefe max. (D)

25xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

4 STK

Spitzenwinkel

135 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

8,0 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Länge (l1)

260 mm

Spannutlänge (l2)

220 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, 25xd1 mit Innenkühlung
Für Ø 3 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 3 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 8,9 Ø 9 - Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 105 0,100 0,140 0,200
500-850 N/mm² E 95 0,075 0,100 0,150
Automatenstähle < 850 N/mm² E 105 0,010 0,140 0,200
850-1000 N/mm² E 95 0,075 0,100 0,150
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,100 0,140 0,200
700-850 N/mm² E 90 0,100 0,140 0,200
850-1000 N/mm² E 90 0,075 0,100 0,150
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 90 0,075 0,100 0,150
1000-1200 N/mm² E 70 0,075 0,100 0,150
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 100 0,100 0,140 0,200
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 95 0,100 0,140 0,200
1000-1200 N/mm² E 90 0,075 0,100 0,150
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 90 0,075 0,100 0,150
1000-1200 N/mm² E 90 0,075 0,100 0,150
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,075 0,100 0,150
850-1100 N/mm² E 70 0,075 0,100 0,150
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 70 0,050 0,080 0,120
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 50 0,050 0,080 0,120
< 850 N/mm² E 50 0,050 0,080 0,120
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 45 0,050 0,080 0,120
Gusseisen < 180 HB D/E 100 0,150 0,230 0,335
> 180 HB D/E 95 0,150 0,230 0,335
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 100 0,125 0,200 0,250
> 260 HB E 95 0,125 0,200 0,250
Legende
D = Druckluft
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen