Spiralbohrer VHM, WN 25, Typ N, Innenkühlung, TiAlN-UV
Spiralbohrer SD WN-XL 25xD Typ N IK TiAlN-S Uni
BO-SPRL-WN25XD-UV-IK-VHM-TNS-HE-D5,0MM
Art.-Nr. 5443002147
EAN 4055375911587
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
|  | |
| Produktcode | 6797 | 
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium | 
| Normen | WN | 
| Ausführung | Extra lang | 
| Oberfläche | TiAlN-S | 
| Bohrtiefe max. (D) | 25xD | 
| Schneidstoff | VHM | 
| Typ | N | 
| Anzahl Führungsfasen | 4 STK | 
| Spitzenwinkel | 135 Grad | 
| Anzahl Schneiden | 2 STK | 
| Kühlmittelzufuhr | Intern | 
| Durchmesser (d1) | 5,0 mm | 
| Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HE | 
| Länge (l1) | 180 mm | 
| Spannutlänge (l2) | 135 mm | 
| Toleranz Schneidendurchmesser | h7 | 
| Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm | 
| Toleranz Schaftdurchmesser | h6 | 
| Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium | 
| Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, 25xd1 mit Innenkühlung | ||||||
| Für Ø 3 - Ø 12 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | ||
| Ø 3 - Ø 5,9 | Ø 6 - Ø 8,9 | Ø 9 - Ø 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 105 | 0,100 | 0,140 | 0,200 | 
| 500-850 N/mm² | E | 95 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,140 | 0,200 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 95 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,100 | 0,140 | 0,200 | 
| 700-850 N/mm² | E | 90 | 0,100 | 0,140 | 0,200 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 100 | 0,100 | 0,140 | 0,200 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 95 | 0,100 | 0,140 | 0,200 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 90 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 90 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 90 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,050 | 0,080 | 0,120 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,050 | 0,080 | 0,120 | 
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,050 | 0,080 | 0,120 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 45 | 0,050 | 0,080 | 0,120 | 
| Gusseisen | < 180 HB | D/E | 100 | 0,150 | 0,230 | 0,335 | 
| > 180 HB | D/E | 95 | 0,150 | 0,230 | 0,335 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 100 | 0,125 | 0,200 | 0,250 | 
| > 260 HB | E | 95 | 0,125 | 0,200 | 0,250 | |
| Legende | 
| D = Druckluft | 
| E = Emulsion | 
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | 
| f = Vorschub [mm/U] | 
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | 
 
 
 
