Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, WN 30, Typ N, Innenkühlung, TiAlN-UV

Spiralbohrer SD WN-XL 30xD Typ N IK TiAlN-S Uni
BO-SPRL-WN30XD-UV-IK-VHM-TNS-HA-D6,0MM

Art.-Nr. 5443002166
EAN 4055375911884

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, WN 30, Typ N, Innenkühlung, TiAlN-UV

Art.-Nr. 5443002166

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen für universelle Anwendungen und große Bohrtiefen bis 30xd. 4 Führungsfasen gewährleisten eine sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr großen Bohrtiefen sowie exakte und präzise Bohrungen. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6807

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Normen

WN

Ausführung

Extra lang

Oberfläche

TiAlN-S

Bohrtiefe max. (D)

30xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

4 STK

Spitzenwinkel

135 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

6,0 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Länge (l1)

230 mm

Spannutlänge (l2)

180 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen