Spiralbohrer VHM, kurz DIN 6539
Spiralbohrer VHM DIN6539-K Typ N TiAlN
BO-SPRL-MET-DIN6539N-VHM-TN-D13,5MM
Art.-Nr. 5443000225
EAN 4055375888995
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff
Datenblätter(X)
|  | |
| Produktcode | 6147 | 
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff | 
| Normen | DIN 6539 | 
| Ausführung | Kurz | 
| Oberfläche | TiAlN | 
| Bohrtiefe max. (D) | 3xD | 
| Schneidstoff | VHM | 
| Typ | N | 
| Spitzenwinkel | 118 Grad | 
| Anzahl Schneiden | 2 STK | 
| Kühlmittelzufuhr | Extern | 
| Durchmesser (d1) | 13,5 mm | 
| Schaftform | Zylindrisch | 
| Länge (l1) | 107 mm | 
| Spannutlänge (l2) | 54 mm | 
| Toleranz Schneidendurchmesser | h7 | 
| Schaftdurchmesser (d2) | 13,5 mm | 
| Ausführung Bohrer | 6-Flächenanschliff | 
| Toleranz Schaftdurchmesser | h5 | 
| Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe | 
| Schnittwerte für VHM-Bohrer beschichtet | ||||||||
| Für Ø 0,5 - 5,9 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | ||||
| von | bis | Ø 0,5 - 0,9 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 2,9 | Ø 3 - 5,9 | |||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| 500-850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| 700-850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | 
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | 
| < 850 N/mm² | E | 32.5 | 45.5 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 32.5 | 45.5 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | 
| Gusseisen | < 180 HB | T/E | 90 | 130 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | 
| > 180 HB | T/E | 90 | 130 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 84.5 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | 
| > 260 HB | E | 84.5 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | 
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 
| 650-850 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | 
| 850-1200 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Graphit | T | 90 | 130 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
| Legende | |
| E = Emulsion | |
| T = Trocken | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Schnittwerte für VHM-Bohrer beschichtet | |||||||
| Für Ø 6 - 14 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| von | bis | Ø 6 - 8,9 | Ø 9 - 11,9 | Ø 12 - 14 | |||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| 500-850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| 700-850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 
| < 850 N/mm² | E | 32.5 | 45.5 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 32.5 | 45.5 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 
| Gusseisen | < 180 HB | T/E | 90 | 130 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 
| > 180 HB | T/E | 90 | 130 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 84.5 | 100 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 
| > 260 HB | E | 84.5 | 100 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 25 | 45 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 
| 650-850 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 
| 850-1200 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | |
| Graphit | T | 90 | 130 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | |