Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, kurz DIN 6539

Spiralbohrer VHM DIN6539-K Typ N TiAlN
BO-SPRL-MET-DIN6539N-VHM-TN-D7,2MM

Art.-Nr. 5443000188

EAN 4055375888629

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, kurz DIN 6539

Art.-Nr. 5443000188

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Hinweis ≤ Ø 2,9 mm - 4 Flächenanschliff
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6147

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Normen

DIN 6539

Ausführung

Kurz

Oberfläche

TiAlN

Bohrtiefe max. (D)

3xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Durchmesser (d1)

7,2 mm

Schaftform

Zylindrisch

Länge (l1)

74 mm

Spannutlänge (l2)

34 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

7,2 mm

Ausführung Bohrer

6-Flächenanschliff

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für VHM-Bohrer beschichtet
Für Ø 0,5 - 5,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 0,5 - 0,9 Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 2,9 Ø 3 - 5,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
500-850 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
Automatenstähle < 850 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
850-1000 N/mm² E 70 85 0,020 0,040 0,060 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
700-850 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
850-1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,090
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,090
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 80 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,090
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,090
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,080
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,080
850-1100 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,080
1100-1400 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,080
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 25 45 0,010 0,030 0,050 0,080
Federstähle < 1200 N/mm² E 25 45 0,010 0,030 0,050 0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,090
< 850 N/mm² E 32.5 45.5 0,010 0,030 0,050 0,090
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 32.5 45.5 0,010 0,030 0,050 0,090
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Gusseisen < 180 HB T/E 90 130 0,010 0,030 0,050 0,090
> 180 HB T/E 90 130 0,010 0,030 0,050 0,090
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 84.5 100 0,010 0,030 0,050 0,090
> 260 HB E 84.5 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 25 45 0,010 0,030 0,050 0,080
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 300 0,020 0,040 0,060 0,100
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 300 0,020 0,040 0,060 0,100
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
650-850 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 180 0,010 0,030 0,050 0,090
850-1200 N/mm² E 120 180 0,010 0,030 0,050 0,090
Graphit T 90 130 0,010 0,030 0,050 0,090
Legende
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für VHM-Bohrer beschichtet
Für Ø 6 - 14
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 6 - 8,9 Ø 9 - 11,9 Ø 12 - 14
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
500-850 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
Automatenstähle < 850 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
850-1000 N/mm² E 70 85 0,140 0,170 0,230
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
700-850 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
850-1000 N/mm² E 70 85 0,120 0,150 0,200
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 85 0,120 0,150 0,200
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,120 0,150 0,200
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 80 100 0,120 0,150 0,200
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 85 0,120 0,150 0,200
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,120 0,150 0,200
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 85 0,110 0,140 0,180
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,110 0,140 0,180
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 85 0,110 0,140 0,180
850-1100 N/mm² E 65 80 0,110 0,140 0,180
1100-1400 N/mm² E 40 50 0,110 0,140 0,180
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 50 0,110 0,140 0,180
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 25 45 0,110 0,140 0,180
Federstähle < 1200 N/mm² E 25 45 0,110 0,140 0,180
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 40 50 0,120 0,150 0,200
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 40 50 0,120 0,150 0,200
< 850 N/mm² E 32.5 45.5 0,120 0,150 0,200
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 32.5 45.5 0,120 0,150 0,200
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 35 0,110 0,140 0,180
Gusseisen < 180 HB T/E 90 130 0,130 0,160 0,210
> 180 HB T/E 90 130 0,130 0,160 0,210
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 84.5 100 0,120 0,150 0,200
> 260 HB E 84.5 100 0,120 0,150 0,200
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 25 45 0,110 0,140 0,180
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 300 0,140 0,170 0,230
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 300 0,140 0,170 0,230
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
650-850 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 180 0,130 0,160 0,210
850-1200 N/mm² E 120 180 0,130 0,160 0,210
Graphit T 90 130 0,130 0,160 0,210

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen