Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, lang DIN 338

Spiralbohrer VHM DIN338 5xD Typ N
BO-SPRL-MET-DIN338N-VHM-D5,4MM

Art.-Nr. 5443000275

EAN 4055375889480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, lang DIN 338

Art.-Nr. 5443000275

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Hinweis ≤ Ø 2,9 mm - 4 Flächenanschliff
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6156

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium

Normen

DIN 338

Ausführung

Lang

Oberfläche

Blank

Bohrtiefe max. (D)

5xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Durchmesser (d1)

5,4 mm

Schaftform

Zylindrisch

Länge (l1)

93 mm

Spannutlänge (l2)

57 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

5,4 mm

Ausführung Bohrer

6-Flächenanschliff

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für VHM-Bohrer unbeschichtet
Für Ø 1 - 5,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 2,9 Ø 3 - 5,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
500-850 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
850-1000 N/mm² E 55 65 0,040 0,054 0,090
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
700-850 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
850-1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,081
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,081
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,081
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 75 0,030 0,045 0,081
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,081
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,081
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,072
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,072
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,072
850-1100 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,072
1100-1400 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,072
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,072
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 20 35 0,030 0,045 0,072
Federstähle < 1200 N/mm² E 20 35 0,030 0,045 0,072
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,081
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,081
< 850 N/mm² E 25 35 0,030 0,045 0,081
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 35 0,030 0,045 0,081
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 25 0,030 0,045 0,072
Gusseisen < 180 HB T/E 70 100 0,030 0,045 0,081
> 180 HB T/E 70 100 0,030 0,045 0,081
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 65 75 0,030 0,045 0,081
> 260 HB E 65 75 0,030 0,045 0,081
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 35 0,030 0,045 0,072
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 150 220 0,040 0,054 0,090
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 150 220 0,040 0,054 0,090
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
650-850 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 90 140 0,030 0,045 0,081
850-1200 N/mm² E 90 140 0,030 0,045 0,081
Graphit T 70 100 0,030 0,045 0,081
Legende
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für VHM-Bohrer unbeschichtet
Für Ø 6 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 6 - 8,9 Ø 9 - 11,9 Ø 12 - 16
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
500-850 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
850-1000 N/mm² E 55 65 0,126 0,153 0,207
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
700-850 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
850-1000 N/mm² E 55 65 0,108 0,135 0,180
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 55 65 0,108 0,135 0,180
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,108 0,135 0,180
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 75 0,108 0,135 0,180
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,108 0,135 0,180
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,108 0,135 0,180
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,099 0,126 0,162
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,099 0,126 0,162
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 55 65 0,099 0,126 0,162
850-1100 N/mm² E 50 60 0,099 0,126 0,162
1100-1400 N/mm² E 30 40 0,099 0,126 0,162
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 40 0,099 0,126 0,162
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 20 35 0,099 0,126 0,162
Federstähle < 1200 N/mm² E 20 35 0,099 0,126 0,162
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 30 40 0,108 0,135 0,180
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 30 40 0,108 0,135 0,180
< 850 N/mm² E 25 35 0,108 0,135 0,180
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 35 0,108 0,135 0,180
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 25 0,099 0,126 0,162
Gusseisen < 180 HB T/E 70 100 0,117 0,144 0,189
> 180 HB T/E 70 100 0,117 0,144 0,189
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 65 75 0,108 0,135 0,180
> 260 HB E 65 75 0,108 0,135 0,180
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 35 0,099 0,126 0,162
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 150 220 0,126 0,153 0,207
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 150 220 0,126 0,153 0,207
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
650-850 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 90 140 0,117 0,144 0,189
850-1200 N/mm² E 90 140 0,117 0,144 0,189
Graphit T 70 100 0,117 0,144 0,189

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen