Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, lang DIN 338

Spiralbohrer VHM DIN338 5xD Typ N TiAlN
BO-SPRL-MET-DIN338N-VHM-TN-D3,9MM

Art.-Nr. 5443000370
EAN 4055375890424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, lang DIN 338

Art.-Nr. 5443000370

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Hinweis ≤ Ø 2,9 mm - 4 Flächenanschliff
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6157

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Normen

DIN 338

Ausführung

Lang

Oberfläche

TiAlN

Bohrtiefe max. (D)

5xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Durchmesser (d1)

3,9 mm

Schaftform

Zylindrisch

Länge (l1)

75 mm

Spannutlänge (l2)

43 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

3,9 mm

Ausführung Bohrer

6-Flächenanschliff

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen