Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer VHM, lang DIN 338

Spiralbohrer VHM DIN338 5xD Typ N TiAlN
BO-SPRL-MET-DIN338N-VHM-TN-D5,8MM

Art.-Nr. 5443000389

EAN 4055375890615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer VHM, lang DIN 338

Art.-Nr. 5443000389

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Hinweis ≤ Ø 2,9 mm - 4 Flächenanschliff
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6157

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Normen

DIN 338

Ausführung

Lang

Oberfläche

TiAlN

Bohrtiefe max. (D)

5xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Durchmesser (d1)

5,8 mm

Schaftform

Zylindrisch

Länge (l1)

93 mm

Spannutlänge (l2)

57 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

5,8 mm

Ausführung Bohrer

6-Flächenanschliff

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für VHM-Bohrer beschichtet
Für Ø 1 - Ø 8,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 2,9 Ø 3 - 5,9 Ø 6 - 8,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 100 0,040 0,054 0,090 0,126
500-850 N/mm² E 80 100 0,040 0,054 0,090 0,126
Automatenstähle < 850 N/mm² E 80 100 0,040 0,054 0,090 0,126
850-1000 N/mm² E 70 85 0,040 0,054 0,090 0,126
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 80 100 0,040 0,054 0,090 0,126
700-850 N/mm² E 80 100 0,040 0,054 0,090 0,126
850-1000 N/mm² E 70 85 0,030 0,045 0,081 0,108
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 85 0,030 0,045 0,081 0,108
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,030 0,045 0,081 0,108
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 80 100 0,030 0,045 0,081 0,108
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 85 0,030 0,045 0,081 0,108
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,030 0,045 0,081 0,108
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 85 0,030 0,045 0,072 0,099
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,030 0,045 0,072 0,099
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 85 0,030 0,045 0,072 0,099
850-1100 N/mm² E 65 80 0,030 0,045 0,072 0,099
1100-1400 N/mm² E 40 50 0,030 0,045 0,072 0,099
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 50 0,030 0,045 0,072 0,099
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 40 50 0,030 0,045 0,081 0,108
Federstähle < 1200 N/mm² E 33 46 0,030 0,045 0,081 0,108
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 33 46 0,030 0,045 0,081 0,108
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 33 46 0,030 0,045 0,081 0,108
< 850 N/mm² E 27 37 0,030 0,045 0,081 0,108
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 27 37 0,030 0,045 0,081 0,108
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 17 27 0,030 0,045 0,081 0,108
Gusseisen < 180 HB T/E 85 100 0,030 0,045 0,081 0,108
> 180 HB T/E 25 45 0,030 0,045 0,072 0,099
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 200 300 0,040 0,054 0,090 0,126
> 260 HB E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 300 0,040 0,054 0,090 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Messing, langspanend < 600 N/mm² T/E 120 180 0,030 0,045 0,081 0,117
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 120 180 0,030 0,045 0,081 0,117
650-850 N/mm² T/E 90 130 0,030 0,045 0,081 0,117
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 50 70 0,070 0,100 0,160 0,220
850-1200 N/mm² E 35 45 0,045 0,070 0,120 0,170
Graphit T 70 120 0,045 0,070 0,120 0,170
Legende
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für VHM-Bohrer beschichtet
Für Ø 9 - Ø 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 9 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 100 0,153 0,207 0,248
500-850 N/mm² E 80 100 0,153 0,207 0,248
Automatenstähle < 850 N/mm² E 80 100 0,153 0,207 0,248
850-1000 N/mm² E 70 85 0,153 0,207 0,248
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 80 100 0,153 0,207 0,248
700-850 N/mm² E 80 100 0,153 0,207 0,248
850-1000 N/mm² E 70 85 0,135 0,180 0,216
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 85 0,135 0,180 0,216
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,135 0,180 0,216
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 80 100 0,135 0,180 0,216
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 85 0,135 0,180 0,216
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,135 0,180 0,216
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 85 0,126 0,162 0,194
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,126 0,162 0,194
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 85 0,126 0,162 0,194
850-1100 N/mm² E 65 80 0,126 0,162 0,194
1100-1400 N/mm² E 40 50 0,126 0,162 0,194
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 50 0,126 0,162 0,194
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 40 50 0,135 0,180 0,216
Federstähle < 1200 N/mm² E 32.5 45.5 0,135 0,180 0,216
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 32.5 45.5 0,135 0,180 0,216
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32.5 45.5 0,135 0,180 0,216
< 850 N/mm² E 27 37 0,135 0,180 0,216
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 27 37 0,135 0,180 0,216
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 17 27 0,135 0,180 0,216
Gusseisen < 180 HB T/E 84.5 100 0,135 0,180 0,216
> 180 HB T/E 25 45 0,126 0,162 0,194
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 200 300 0,153 0,207 0,248
> 260 HB E 130 230 0,153 0,207 0,248
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 130 230 0,153 0,207 0,248
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 300 0,153 0,207 0,248
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,153 0,207 0,248
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,153 0,207 0,248
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 130 230 0,153 0,207 0,248
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 130 230 0,153 0,207 0,248
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 130 230 0,153 0,207 0,248
Messing, langspanend < 600 N/mm² T/E 120 180 0,144 0,189 0,227
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 120 180 0,144 0,189 0,227
650-850 N/mm² T/E 90 130 0,144 0,189 0,227
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 50 70 0,280 0,350 0,000
850-1200 N/mm² E 35 45 0,210 0,240 0,000
Graphit T 70 120 0,210 0,240 0,000

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen