Spiralbohrer VHM, lang DIN 338
Spiralbohrer VHM DIN338 5xD Typ N TiAlN
BO-SPRL-MET-DIN338N-VHM-TN-D6,0MM

















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6157 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff |
Normen | DIN 338 |
Ausführung | Lang |
Oberfläche | TiAlN |
Bohrtiefe max. (D) | 5xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Durchmesser (d1) | 6,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Länge (l1) | 93 mm |
Spannutlänge (l2) | 57 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Ausführung Bohrer | 6-Flächenanschliff |
Toleranz Schaftdurchmesser | h5 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
Schnittwerte für VHM-Bohrer beschichtet | ||||||||
Für Ø 1 - Ø 8,9 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | ||||
von | bis | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 2,9 | Ø 3 - 5,9 | Ø 6 - 8,9 | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
500-850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
700-850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 | |
850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 |
1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 |
850-1100 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 | |
1100-1400 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 33 | 46 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 33 | 46 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 33 | 46 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
< 850 N/mm² | E | 27 | 37 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 27 | 37 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 17 | 27 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
Gusseisen | < 180 HB | T/E | 85 | 100 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
> 180 HB | T/E | 25 | 45 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 200 | 300 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
> 260 HB | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | T/E | 120 | 180 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,117 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 120 | 180 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,117 |
650-850 N/mm² | T/E | 90 | 130 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,117 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 50 | 70 | 0,070 | 0,100 | 0,160 | 0,220 |
850-1200 N/mm² | E | 35 | 45 | 0,045 | 0,070 | 0,120 | 0,170 | |
Graphit | T | 70 | 120 | 0,045 | 0,070 | 0,120 | 0,170 |
Legende | |
E = Emulsion | |
T = Trocken | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
f = Vorschub [mm/U] | |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für VHM-Bohrer beschichtet | |||||||
Für Ø 9 - Ø 16 | |||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
von | bis | Ø 9 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
500-850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,153 | 0,207 | 0,248 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,153 | 0,207 | 0,248 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
700-850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,153 | 0,207 | 0,248 | |
850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,135 | 0,180 | 0,216 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,135 | 0,180 | 0,216 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,135 | 0,180 | 0,216 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,126 | 0,162 | 0,194 |
1000-1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,126 | 0,162 | 0,194 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,126 | 0,162 | 0,194 |
850-1100 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,126 | 0,162 | 0,194 | |
1100-1400 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,126 | 0,162 | 0,194 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,126 | 0,162 | 0,194 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 32.5 | 45.5 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 32.5 | 45.5 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32.5 | 45.5 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
< 850 N/mm² | E | 27 | 37 | 0,135 | 0,180 | 0,216 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 27 | 37 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 17 | 27 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
Gusseisen | < 180 HB | T/E | 84.5 | 100 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
> 180 HB | T/E | 25 | 45 | 0,126 | 0,162 | 0,194 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 200 | 300 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
> 260 HB | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | T/E | 120 | 180 | 0,144 | 0,189 | 0,227 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 120 | 180 | 0,144 | 0,189 | 0,227 |
650-850 N/mm² | T/E | 90 | 130 | 0,144 | 0,189 | 0,227 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 50 | 70 | 0,280 | 0,350 | 0,000 |
850-1200 N/mm² | E | 35 | 45 | 0,210 | 0,240 | 0,000 | |
Graphit | T | 70 | 120 | 0,210 | 0,240 | 0,000 |