Valcový kolík, nekalený s oválnymi bodmi

DIN 7 m6 oceľ bez povr. úpravy
KOLIK VALCOVY DIN7 NEKAL.M6 10X12

Obj. č. 025210 12

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Valcový kolík, nekalený s oválnymi bodmi

Obj. č. 025210 12

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1000 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

DIN 7, obyčajná oceľ (9 SMnPb 28 k alebo St 50 K), nekalená, trieda tolerancie m6

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

12 mm

Výška zaobleného konca

1,5 mm

Normy

DIN 7

Materiál

Oceľ

Verzia

Nekalené

Povrch

Lesklý

Tolerančná trieda

m6

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie