Skrutka na rohové nosníky, samozávrtná so zápustnou šošovkovitou hlavou a krížovou drážkou H FEBOS® ELS
FEBOS ELS, skrutka pre roh. nosn., oceľ, pozin., H
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-ELS-H2-(A4K)-4,3X36
FEBOS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny plastový závit skrutky
Max. hrúbka železnej výstuže: 2,5 mm
Dlhá časť bez závitu
Zabraňuje nútenému posunu závitu skrutky. Ak dôjde k nútenému posunu, hrot s vrtákom sa môže odlomiť alebo počas práce môže prasknúť skrutka.
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevňovanie rohových a šmykových nosných a nárazových plieškov.
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | ST4,3 |
Dĺžka (l1) | 36 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,05 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Druh závitu | Závit do plechu |