Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

DIN 127 nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B
PODLOZKA PRUZNA DIN127 B A2 D22,5

Obj. č. 044722

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

Obj. č. 044722

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x100 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

DIN 127 obyčajná nehrdzavejúca oceľ A2
Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti 5.8. Na vyššie triedy pevnosti musíte použiť ozubené podložky!

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Vhodnosť pre závit

M22

Vnútorný priemer (d1)

22,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

35,9 mm

Výška (h1)

8 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Normy

DIN 127

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie