Špirálový stupňovitý vrták HSS Performance, obyčajný

Špirál. stupňovitý vrták HSS Performance, obyčajný
SPIRALOVY VRTAK HSS D4-20MM ZEBRA
ZEBRA

Obj. č. 0694453421

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Špirálový stupňovitý vrták HSS Performance, obyčajný

Obj. č. 0694453421

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Najnovšia generácia stupňovitých vrtákov Performance pre dlhšiu životnosť, výrazne rýchlejšie vŕtanie s hladkým chodom a výrazne znížené vytváranie ostrín pri spracovaní tenkých obrobkov z konvenčnej ocele s pevnosťou do 900 N/mm2, hliníka, liatiny, mosadze, bronzu, dreva a plastov.

4-krát dlhšia prevádzková životnosť


V porovnaní s porovnateľnými stupňovitými vrtákmi bez úpravy



Vylepšené centrovanie a až o 100 % rýchlejšie bodové vŕtanie


Brúsenie exkluzívnou rýchlosťou



Urýchlenie celkového procesu vŕtania


Výrazne nižšie sily posúvania



Optimalizovaná geometria rezania


  • Úplne hladký chod bez zachytávania o obrobok

  • Žiadne zdeformovanie plechu

  • Vylepšená kruhovitosť otvoru

  • Výrazne znížená tvorba ostrín na okrajoch


Zníženie sily pôsobiacej na nástroj počas vŕtania až o 80 %


Optimalizovaný profil rezania s plynulejšími prechodmi medzi jednotlivými stupňami



Stopka s 3 plochami


  • Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prevod síl

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
Upozornenie

Informácie o vhodných stupňovitých vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom

Oblasť použitia
  • Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstránenie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.

  • Najnovšia generácia stupňovitých vrtákov Performance je ideálna na spracovanie plechov, panelov, profilov a rúrok z konvenčnej nelegovanej ocele s pevnosťou do 900 N/mm2, hliníka, liatiny, mosadze, bronzu, dreva a plastov s hrúbkou do 4,0 mm. Legované ocele s pevnosťou do 900 N/mm2 je možné spracovať až do hrúbky 2,0 mm.
Pokyny
  • Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie

  • Zabezpečte rovnomerné posúvanie

  • Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok

  • Pri jadrovom vŕtaní netlačte – stupňovitý vrták sa automaticky zasunie do plechu

Priemer vŕtania min./max.

4-20 mm

Priemer drieku

1/4 in

Dĺžka drieku

26 mm

Tvar drieku

Šesťhran, upnutie hrotu, tvar E, DIN3126

Dĺžka

72 mm

Povrch

Lesklý

Ďalšie príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Rezací a vŕtací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysoko výkonný rezný olej na najnáročnejšie obrábanie a najvyššie rezné rýchlosti
Vŕtacia a rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie