Samozávrtná skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H DIN 7981, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom
DIN 7981, oceľ, pozin., valcová hlava H, tvar C
SKR SOSOV DIN7981 C H2 A2K 4,8X25
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
- Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotom
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit s oblým hrotom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,55 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Kužeľová hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |