Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Edelstahl A2 blank
ISO 8750 Edelstahl A2 blank
SPNSTI-ISO8750-A2-3X20
Art.-Nr. 026743 20
EAN 4048539686636
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
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Fasenlänge (a1) | 0,9 mm |
Normen | ISO 8750 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |