Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Edelstahl A2 blank

ISO 8750 Edelstahl A2 blank
SPNSTI-ISO8750-A2-4X16

Art.-Nr. 026744 16

EAN 4054458648167

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 026744 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

16 mm

Fasenlänge (a1)

1,1 mm

Normen

ISO 8750

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen