Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Stahl blank

ISO 8750 Stahl blank
SPNSTI-ISO8750-10X60

Art.-Nr. 047501060

EAN 4024835814263

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Stahl blank

Art.-Nr. 047501060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

60 mm

Fasenlänge (a1)

2,5 mm

Normen

ISO 8750

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen