Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Stahl blank
ISO 8750 Stahl blank
SPNSTI-ISO8750-10X90
Art.-Nr. 047501090
EAN 4024835814294
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
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Fasenlänge (a1) | 2,5 mm |
Normen | ISO 8750 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |