Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Stahl blank

ISO 8750 Stahl blank
SPNSTI-ISO8750-1,5X8

Art.-Nr. 0475001508

EAN 4038898040293

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Stahl blank

Art.-Nr. 0475001508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

1,5 mm

Länge (l1)

8 mm

Fasenlänge (a1)

0,5 mm

Normen

ISO 8750

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen