Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Stahl blank
ISO 8750 Stahl blank
SPNSTI-ISO8750-16X60
Art.-Nr. 047501660
EAN 4053478357974
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
Nenndurchmesser (d1) | 16 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Fasenlänge (a1) | 4 mm |
Normen | ISO 8750 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |