Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl blank

ISO 8748 Stahl blank
SPNSTI-ISO8748-4X30

Art.-Nr. 047580430

EAN 4061976237193

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl blank

Art.-Nr. 047580430
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
Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

30 mm

Fasenlänge (a1)

1,1 mm

Normen

ISO 8748

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Schwere Ausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen