Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl blank

ISO 8748 Stahl blank
SPNSTI-ISO8748-5X35

Art.-Nr. 047580535

EAN 4024835813495

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl blank

Art.-Nr. 047580535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

35 mm

Fasenlänge (a1)

1,3 mm

Normen

ISO 8748

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Schwere Ausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen