Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl verzinkt, (A2K), blau passiviert

ISO 8748 Stahl verzinkt
SPNSTI-ISO8748-(A2K)-10X40

Art.-Nr. 0475810409

EAN 4053478038118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl verzinkt, (A2K), blau passiviert

Art.-Nr. 0475810409

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

40 mm

Fasenlänge (a1)

2,5 mm

Normen

ISO 8748

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Schwere Ausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen