Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl verzinkt, (A2K), blau passiviert
ISO 8748 Stahl verzinkt
SPNSTI-ISO8748-(A2K)-10X45
Art.-Nr.
0475810459
EAN 4057709246709
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
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Fasenlänge (a1) | 2,5 mm |
Normen | ISO 8748 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Schwere Ausführung |
RoHS-konform | Ja |