Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl verzinkt, (A2K), blau passiviert
ISO 8748 Stahl verzinkt
SPNSTI-ISO8748-(A2K)-3X32
Art.-Nr. 0475803329
EAN 4060052388392
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
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Fasenlänge (a1) | 0,9 mm |
Normen | ISO 8748 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Schwere Ausführung |
RoHS-konform | Ja |