Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl verzinkt, (A2K), blau passiviert
ISO 8748 Stahl verzinkt
SPNSTI-ISO8748-(A2K)-4X10
Art.-Nr. 0475804109
EAN 4047376386358
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
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Fasenlänge (a1) | 1,1 mm |
Normen | ISO 8748 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Schwere Ausführung |
RoHS-konform | Ja |