Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl verzinkt, (A2K), blau passiviert

ISO 8748 Stahl verzinkt
SPNSTI-ISO8748-(A2K)-6X40

Art.-Nr. 0475806409
EAN 4055375167120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl verzinkt, (A2K), blau passiviert

Art.-Nr. 0475806409

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

40 mm

Fasenlänge (a1)

1,5 mm

Normen

ISO 8748

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Schwere Ausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen