Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP

Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP
BO-STUF-SMARTSTEP-ALTIN-(D5,3-38,5)

Art.-Nr. 0694451538

EAN 4065746562096

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP

Art.-Nr. 0694451538

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Hochleistungsstufenbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie, innovativer Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen und AlTiN-Beschichtung für einen extrem schnellen, komfortablen und langlebigen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm.

Innovative Geometrie mit drei Spanflächen zwischen den einzelnen Stufenübergängen


  • Bis zu 3-fach höhere Standzeit im Vergleich zu allen anderen beschichteten Stufenbohrern

  • Signifikant schnelleres Bohren im Vergleich zu allen anderen beschichteten Stufenbohrern

  • Minimaler Kraftaufwand

  • Absolut ruhiger, perfekt zu kontrollierender Bohrvorgang

  • Stark reduzierte Gratbildung


SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Punktgenaues Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen

  • Kein Blechverzug

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Kein Rattern oder Einhaken im Material

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



AlTiN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung


  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.150°C

  • Sehr hohe Schichthärte von 3.200 HV

  • Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)


3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar



Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Kühlung nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Standzeit deutlich

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung.

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.

Bohrdurchmesser min./max.

5,3-38,5 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Schaftlänge

24 mm

Länge

97 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

AlTiN

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall, Kunststoff, Holz

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 5,3 - 38,5 und Ø 6,0 - 38,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 5,3 - 38,5
Art.
Ø 6,0 - 38,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1000 140 1000 150
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1000 140 1000 150
Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 40,5 und Ø 6,0 - 26,75
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 40,5
Art.
Ø 6,0 - 26,75
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 580 90 580 130
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1000 140 1000 200
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1000 140 1000 200
Art.-Nr. Stufenanzahl Bohrbereich Durchmesser [mm]
0694451330 14 3,5/ 5,5/ 7,5/ 9,5/ 11,5/ 13,5/ 15,5/ 17,5/ 19,5/ 21,5/ 23,5/ 25,5/ 27,5/ 29,5
0694451412 9 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
0694451420 9 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
0694451429 13 4,5/ 6,5/ 8,5/ 10,5/ 12,5/ 14,5/ 16,5/ 18,5/ 20,5/ 22,5/ 24,5/ 26,5/ 28,5
0694451529 13 5,0/ 7,0/ 9,0/ 11,0/ 13,0/ 15,0/ 17,0/ 19,0/ 21,0/ 23,0/ 25,0/ 27,0/ 29,0
0694451538 11 5,3 / 7,0 / 9,0 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27,0 / 30,5 / 34,5 / 38,5
0694451628 8 6,0 / 9,0 / 11,4 (PG7) / 14,0 (PG9) / 17,25 (PG11) / 19,0 (PG13,5) / 21,25 (PG16) / 26,75 (PG21)
0694451630 13 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
0694451637 12 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29)
0694451638 11 5,3 / 7,0 / 9,0 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27,0 / 30,5 / 34,5 / 38,5
0694451639 12 6,0 / 9,0/ 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0
0694451640 16 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5 / 20,5 / 23,5 / 25,5 / 28,0/ 30,5 / 32,5 / 35,5 / 38,5/ 40,5
Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 37,0 und Ø 6,0 - 39,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 37,0
Art.
Ø 6,0 - 39,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1000 150 1000 140
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1000 150 1000 140
Schnittwerte
Für Ø 5,0 - 29,0 und Ø 6,0 - 30,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 5,0 - 29,0
Art.
Ø 6,0 - 30,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 700 120 580 130
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1100 200 1000 190
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1100 200 1000 190
Schnittwerte
Für Ø 3,5 - 29,5 und Ø 4,5 - 28,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 3,5 - 29,5
Art.
Ø 4,5 - 28,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 1000 120 750 120
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1600 200 1250 200
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1600 200 1250 200
Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 12,0 und Ø 4,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 4,0 - 12,0
Art.
Ø 4,0 - 20,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 830 300 870 190
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1400 470 1400 280
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1400 470 1400 280
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen