Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP

Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP
BO-STUF-SMARTSTEP-ALTIN-(D6-38MM)

Art.-Nr. 0694451638

EAN 4065746562102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP

Art.-Nr. 0694451638

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Hochleistungsstufenbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie, innovativer Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen und AlTiN-Beschichtung für einen extrem schnellen, komfortablen und langlebigen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm.

Innovative Geometrie mit drei Spanflächen zwischen den einzelnen Stufenübergängen


  • Bis zu 3-fach höhere Standzeit im Vergleich zu allen anderen beschichteten Stufenbohrern

  • Signifikant schnelleres Bohren im Vergleich zu allen anderen beschichteten Stufenbohrern

  • Minimaler Kraftaufwand

  • Absolut ruhiger, perfekt zu kontrollierender Bohrvorgang

  • Stark reduzierte Gratbildung


SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Punktgenaues Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen

  • Kein Blechverzug

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Kein Rattern oder Einhaken im Material

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



AlTiN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung


  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.150°C

  • Sehr hohe Schichthärte von 3.200 HV

  • Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)


3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar



Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Kühlung nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Standzeit deutlich

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung.

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.

Bohrdurchmesser min./max.

6-38 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Schaftlänge

24 mm

Länge

100 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

AlTiN

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall, Kunststoff, Holz

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 5,3 - 38,5 und Ø 6,0 - 38,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 5,3 - 38,5
Art.
Ø 6,0 - 38,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1000 140 1000 150
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1000 140 1000 150
Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 40,5 und Ø 6,0 - 26,75
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 40,5
Art.
Ø 6,0 - 26,75
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 580 90 580 130
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1000 140 1000 200
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1000 140 1000 200
Art.-Nr. Stufenanzahl Bohrbereich Durchmesser [mm]
0694451330 14 3,5/ 5,5/ 7,5/ 9,5/ 11,5/ 13,5/ 15,5/ 17,5/ 19,5/ 21,5/ 23,5/ 25,5/ 27,5/ 29,5
0694451412 9 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
0694451420 9 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
0694451429 13 4,5/ 6,5/ 8,5/ 10,5/ 12,5/ 14,5/ 16,5/ 18,5/ 20,5/ 22,5/ 24,5/ 26,5/ 28,5
0694451529 13 5,0/ 7,0/ 9,0/ 11,0/ 13,0/ 15,0/ 17,0/ 19,0/ 21,0/ 23,0/ 25,0/ 27,0/ 29,0
0694451538 11 5,3 / 7,0 / 9,0 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27,0 / 30,5 / 34,5 / 38,5
0694451628 8 6,0 / 9,0 / 11,4 (PG7) / 14,0 (PG9) / 17,25 (PG11) / 19,0 (PG13,5) / 21,25 (PG16) / 26,75 (PG21)
0694451630 13 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
0694451637 12 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29)
0694451638 11 5,3 / 7,0 / 9,0 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27,0 / 30,5 / 34,5 / 38,5
0694451639 12 6,0 / 9,0/ 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0
0694451640 16 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5 / 20,5 / 23,5 / 25,5 / 28,0/ 30,5 / 32,5 / 35,5 / 38,5/ 40,5
Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 37,0 und Ø 6,0 - 39,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 37,0
Art.
Ø 6,0 - 39,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1000 150 1000 140
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1000 150 1000 140
Schnittwerte
Für Ø 5,0 - 29,0 und Ø 6,0 - 30,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 5,0 - 29,0
Art.
Ø 6,0 - 30,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 700 120 580 130
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1100 200 1000 190
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1100 200 1000 190
Schnittwerte
Für Ø 3,5 - 29,5 und Ø 4,5 - 28,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 3,5 - 29,5
Art.
Ø 4,5 - 28,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 1000 120 750 120
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1600 200 1250 200
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1600 200 1250 200
Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 12,0 und Ø 4,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 4,0 - 12,0
Art.
Ø 4,0 - 20,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 11 830 300 870 190
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1400 470 1400 280
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1400 470 1400 280
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen