Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut
BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D8-20MM)
Art.-Nr. 0694459820
EAN 4062856812394






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Exakte, kreisrunde Bohrungen
Keine Werkzeugwechsel und kürzere Bearbeitungszeiten
- Erspart Vorbohren mit kleineren Spiralbohrern, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Erspart extra Entgraten, da der nächst größere Stufendurchmesser diese Funktion übernimmt
- Vereint zahlreiche Bohrlochdurchmesser einem Werkzeug
- Sehr schnelles Anbohren und beschleunigter Bohrvorgang dank vier Hochleistungsschneiden und SMART STEP-Technologie
Flexibler, „smarter“ Einsatz
- Erstmals auch für dickere Werkstücke mit einer Materialstärke von bis zu 10 mm geeignet (im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern, deren Einsatz auf Bleche bis 4 mm Materialstärke begrenzt ist)
- Speziell konzipierte Variante, die alle Kernlochmaße (Ø 3,3 - 10,2 mm) für Durchgangslochgewinde M4-M12 bis 1,5xD in einem Werkzeug vereint
- Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.
- Im Vergleich zum Einsatz von Kernbohrern mit Magnetkernbohrmaschinen gibt es weder Probleme schwer zugängliche Stellen (z.B. an T-Trägern) zu erreichen, noch Schwierigkeiten durch eine zu geringe Haftkraft
Sehr komfortables Bohren
- Kräfteschonendes Bohren
- Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück
- Kein Blechverzug
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang
AlCrN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.050°C
- Sehr hohe Schichthärte von 3.000 HV
- Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)
3-Flächenschaft
Verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Datenblätter(X)
- Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten
- Auf gleichmäßigen Vorschub achten
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken – der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech
- Beim Bohren auf die Gesamtlänge des Stufenbohrers achten
Bohrdurchmesser min./max. | 8-20 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schaftlänge | 25 mm |
Länge | 110 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | AlCrN |
Typbezeichnung | HSS Smart Step Deepcut |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz |
Legende |
n = Drehzahl [U/min.] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Art.-Nr. | Stufenanzahl | max. Bohrtiefe | Bohrbereich Durchmesser [mm] |
0694459310 | 6 | 1,5xD | 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 |
0694459412 | 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694459413 | 9 | 10 mm | 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 |
0694459820 | 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694459919 | 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
0694459229 | 5 | 10 mm | 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
0694459230 | 5 | 10 mm | 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!