Spiralstufenbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber
Stufenbohrer SMART STEP HSCo NANOPROTECT 6kt
BO-STUF-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-(D4-20MM)
Art.-Nr. 0694499420
EAN 4099618843853
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höchster Komfort
- Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch schnelleres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht.
 - Zum Patent angemeldete Geometrie mit drei Spanflächen zwischen den einzelnen Stufenübergängen für einen absolut ruhigen, perfekt zu kontrollierenden Bohrvorgang mit minimalem Kraftaufwand.
 - Zum Patent angemeldete SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung für Bohren mit geringstem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung
 
Höchste Standzeit durch nanoProtect-Beschichtung und HSCo-Schneidstoff
- Bis zu 12-fach höher im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern mit Beschichtung
 
Höchste Geschwindigkeit
- Bis zu 4 x schneller als konventionelle Stufenbohrer mit Beschichtung
 
Höchste Präzision
- Exakte kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern
 - Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sowie ein einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
 - Stark reduzierte Gratbildung
 - Kein Blechverzug
 
Höchste Flexibilität in der Anwendung
- Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar
 - Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar
 
1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E
- Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter
 - Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber
 - Kein Verhaken am Bohrungsaustritt
 
Exklusiv bei WÜRTH erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich den Adapter 0997148462 verwenden. Von der Nutzung anderer Adapter wird dringend abgeraten, da die Gefahr besteht, dass der Stufenbohrer bricht.
 - Kühlung dringend empfohlen für eine wesentlich höhere Standzeit, insbesondere bei Verwendung mit dem Schlagschrauber und in Edelstahl
 - Drehzahltabelle beachten
 - Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech.
 
Datenblätter(X)
- Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung
 - Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen
 - Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau
 - Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber
 - Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen
 - Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz.
 - Für Werkstoffe mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm
 
Bohrdurchmesser min./max.  | 4-20 mm  | 
Schaftdurchmesser  | 1/4 in  | 
Schaftlänge  | 26 mm  | 
Länge  | 74 mm  | 
Schaftform  | Sechskant Bit-Aufnahme Form E, DIN3126  | 
Oberfläche  | nanoProtect  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall, Kunststoff, Holz  | 
| Art.-Nr. | Stufenanzahl | Bohrbereich Durchmesser [mm] | 
| 0694 499 412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 | 
| 0694 499 420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 | 
| 0694 499 630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!