Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralstufenbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

Stufenbohrer SMART STEP HSCo NANOPROTECT 6kt
BO-STUF-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-(D6-30MM)

Art.-Nr. 0694499630

EAN 4099618843839

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralstufenbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

Art.-Nr. 0694499630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell beschichtet, mit ungleichgeteilter Spitzengeometrie und innovativen Stufenübergängen, für nahezu alle Werkstoffe

Höchster Komfort


  • Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch schnelleres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht.

  • Zum Patent angemeldete Geometrie mit drei Spanflächen zwischen den einzelnen Stufenübergängen für einen absolut ruhigen, perfekt zu kontrollierenden Bohrvorgang mit minimalem Kraftaufwand.

  • Zum Patent angemeldete SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung für Bohren mit geringstem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung


Höchste Standzeit durch nanoProtect-Beschichtung und HSCo-Schneidstoff


  • Bis zu 12-fach höher im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern mit Beschichtung


Höchste Geschwindigkeit


  • Bis zu 4 x schneller als konventionelle Stufenbohrer mit Beschichtung


Höchste Präzision


  • Exakte kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern

  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sowie ein einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Stark reduzierte Gratbildung

  • Kein Blechverzug


Höchste Flexibilität in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar

  • Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar


1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E


  • Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter

  • Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber

  • Kein Verhaken am Bohrungsaustritt


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich den Adapter 0997148462 verwenden. Von der Nutzung anderer Adapter wird dringend abgeraten, da die Gefahr besteht, dass der Stufenbohrer bricht.

  • Kühlung dringend empfohlen für eine wesentlich höhere Standzeit, insbesondere bei Verwendung mit dem Schlagschrauber und in Edelstahl

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen

  • Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz.

  • Für Werkstoffe mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm

Bohrdurchmesser min./max.

6-30 mm

Schaftdurchmesser

1/4 in

Schaftlänge

26 mm

Länge

96,6 mm

Schaftform

Sechskant Bit-Aufnahme Form E, DIN3126

Oberfläche

nanoProtect

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall, Kunststoff, Holz

Art.-Nr. Stufenanzahl Bohrbereich Durchmesser [mm]
0694 499 412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694 499 420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694 499 630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN

Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke