Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralstufenbohrer Sortiment HSS SMART STEP Deepcut 3-teilig

Spiralstufenbohrer HSS Deepcut Sortiment 3-teilig
BO-STUF-SORT-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-20MM)

Art.-Nr. 0694459001

EAN 4062856004034

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS SMART STEP Deepcut 3-teilig

Art.-Nr. 0694459001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Multifunktionsstufenbohrer mit AlCrN-Beschichtung und einzigartiger SMART STEP-Technologie für den hochpräzisen, flexiblen Einsatz in Blechen sowie erstmals auch in dickeren Werkstücken aus konventionellem Stahl bis 1300 N/mm² Festigkeit, Gusseisen, Aluminium, Messing, Bronze, Plexiglas, Kunststoff und Holz. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Exakte, kreisrunde Bohrungen



Keine Werkzeugwechsel und kürzere Bearbeitungszeiten


  • Erspart Vorbohren mit kleineren Spiralbohrern, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Erspart extra Entgraten, da der nächst größere Stufendurchmesser diese Funktion übernimmt

  • Vereint zahlreiche Bohrlochdurchmesser einem Werkzeug

  • Sehr schnelles Anbohren und beschleunigter Bohrvorgang dank vier Hochleistungsschneiden und SMART STEP-Technologie


Flexibler, „smarter“ Einsatz


  • Erstmals auch für dickere Werkstücke mit einer Materialstärke von bis zu 10 mm geeignet (im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern, deren Einsatz auf Bleche bis 4 mm Materialstärke begrenzt ist)

  • Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.

  • Im Vergleich zum Einsatz von Kernbohrern mit Magnetkernbohrmaschinen gibt es weder Probleme schwer zugängliche Stellen (z.B. an T-Trägern) zu erreichen, noch Schwierigkeiten durch eine zu geringe Haftkraft


Sehr komfortables Bohren


  • Kräfteschonendes Bohren

  • Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück

  • Kein Blechverzug

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang


AlCrN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung


  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.050°C

  • Sehr hohe Schichthärte von 3.000 HV

  • Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)


3-Flächenschaft


Verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten

  • Auf gleichmäßigen Vorschub achten

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken – der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech

  • Beim Bohren auf die Gesamtlänge des Stufenbohrers achten

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Schneidstoff

HSS

Schaftform

3-Flächenschaft

Art.-Nr. Stufenanzahl max. Bohrtiefe Bohrbereich Durchmesser [mm]
9 10 mm 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
7 10 mm 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
6 10 mm 9,0 / 11,0 / 13,0 / 15,0 / 17,0 / 19,0
Legende
n = Drehzahl [U/min.]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Empfohlene Drehzahl
Für Ø 4,0 - 12,0, Ø 8,0 - 20,0 und Ø 9,0 - 19,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit n
Ø 4,0 - 12,0
Art.
Ø 8,0 - 20,0
Art.
Ø 9,0 - 19,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
≤ 900 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Gusseisen ≤ 350 HB 1200 300 600 200 750 200
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 1200 300 600 200 750 200
Aluminium ≤450 N/mm² 2200 700 1100 350 1000 400
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 2200 700 1100 350 1000 400
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Kunststoffe, duroplastisch 1600 500 850 300 750 300
Kunststoffe, thermoplastisch 1600 500 850 300 750 300
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS SMART STEP Deepcut 3-teilig inklusive:
1 x
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut

BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12MM)

Beschreibung:
4-12 mm
Der Multifunktionsstufenbohrer mit AlCrN-Beschichtung und einzigartiger SMART STEP-Technologie für den hochpräzisen, flexiblen Einsatz in Blechen sowie erstmals auch in dickeren Werkstücken aus konventionellem Stahl bis 1300 N/mm² Festigkeit, Gusseisen, Aluminium, Messing, Bronze, Plexiglas, Kunststoff und Holz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut

BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D8-20MM)

Beschreibung:
8-20 mm
Der Multifunktionsstufenbohrer mit AlCrN-Beschichtung und einzigartiger SMART STEP-Technologie für den hochpräzisen, flexiblen Einsatz in Blechen sowie erstmals auch in dickeren Werkstücken aus konventionellem Stahl bis 1300 N/mm² Festigkeit, Gusseisen, Aluminium, Messing, Bronze, Plexiglas, Kunststoff und Holz.
Menge: 1 x
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut
1 x
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut

BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM)

Beschreibung:
9-19 mm
Der Multifunktionsstufenbohrer mit AlCrN-Beschichtung und einzigartiger SMART STEP-Technologie für den hochpräzisen, flexiblen Einsatz in Blechen sowie erstmals auch in dickeren Werkstücken aus konventionellem Stahl bis 1300 N/mm² Festigkeit, Gusseisen, Aluminium, Messing, Bronze, Plexiglas, Kunststoff und Holz.
Menge: 1 x