Spitzmeißel Max Longlife & Speed
Spitzmeißel Max LS
SPMSL-MAX-LS-L400MM
Art.-Nr. 0647861400
EAN 4056807456669
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Premium-Spitzmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
Optimierter Verklemmschutz
Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.
Hohe Abtragsleistung
Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.
Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen
Verlängerter Arbeitsbereich
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.). Für harte Werkstoffe, z.B. Beton.
| Länge | 400 mm | 
| Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |